Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Izzó ledes SMD 7,2W/230V GU10 4000K 560lm 100fok SN021951 - SMDGU107NWO

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes SMD 7,2W/230V GU10  4000K 560lm 100fok SN021951

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7.2-7.2 W

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374201889

Sonepar cikkszám

SN021951

Gyártói cikkszám

SMDGU107NWO

Gyártói típuskód

SMDGU107NWO

Lámpateljesítmény:

7.2-7.2 W

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes SMD 7,2W/230V GU10 4000K 560lm 100fok