TRACON - Jelenlét érzékelő 230VAC 360fokos falon kívüli és süllyeszthető kivitel IP44 SN117666 - PRS47
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - jelenlétérzékelő
Max. hatótávolság előre - 20 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min
Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 2000 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374219976
Sonepar cikkszám
SN117666
Gyártói cikkszám
PRS47
Gyártói típuskód
PRS47
Kivitel:
jelenlétérzékelő
Max. hatótávolság előre:
20 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
30 min
Vízszintes érzékelésszög:
180-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
2000 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Folyamatos fényszabályozás:
Igen
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerített bekapcsolás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Hálózatba köthető:
Igen
Letapogatási szög:
360 °
Optimális szerelési magasság:
6 m
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
0 m
Max. jelenlét tartomány:
0 m2
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
0 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Ütésállóság (IK):
IK06
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-50 Hz
Min. kapcsolási idő:
10 s
Kikapcsolási késleltetés:
0.1 s
Bekapcsolási késleltetés:
0.1 s
Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:
0-0 °
Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:
0-0 °
Indító fényerő:
3-2000 lx
Falra szerelhető:
Igen
Kapcsolási zónák száma:
1
Max. bekapcsolási áram:
0 A
Min. bekapcsolási áram:
0 A
Vezérlőáram:
0 mA
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Riasztó-funkció:
Nem
Szélesség:
112 mm
Magasság:
112 mm
Környezeti hőmérséklet:
10-45 °C
Mélység:
65.2 mm
Átmérő:
112 mm
Beépítési szélesség:
65 mm
Beépítési mélység:
65 mm
Beépítési hossz:
65 mm
Beépítési átmérő:
65 mm
Min. készülékdoboz mélység:
70 mm