TRACON - Jelerősítő modul LED szalagokhoz 12-48 VDC, max. 8 A SX076309 - AMPLALE2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fényszabályzó/fénymérő érzékelő
Kompatibilis az Apple HomeKittel - Nem
Kompatibilis a Google Segéddel - Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával - Nem
Mélység - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374217729
Sonepar cikkszám
SX076309
Gyártói cikkszám
AMPLALE2
Gyártói típuskód
AMPLALE2
Kivitel:
fényszabályzó/fénymérő érzékelő
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Mélység:
12 mm
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Szélesség:
45 mm
Magasság:
42 mm
ZigBee protokollt támogatja:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Jelerősítő modul LED szalagokhoz 12-48 VDC, max. 8 A