TRACON - Jelölő plomba (20db) PP, steel lock, L=330mm SX076891 - JPL220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Anyagminőség - polipropilén (PP)
Teljes hossz - 330 mm
Szín - fehér
Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374222907
Sonepar cikkszám
SX076891
Gyártói cikkszám
JPL220
Gyártói típuskód
JPL220
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Teljes hossz:
330 mm
Szín:
fehér
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Test átmérője:
18 mm
Jelölő plomba (20db) PP, steel lock, L=330mm