TRACON - Jelölő plomba PP, L=230mm SX076889 - JPL1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Anyagminőség - polipropilén (PP)
Teljes hossz - 230 mm
Szín - fehér
Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374221085
Sonepar cikkszám
SX076889
Gyártói cikkszám
JPL1
Gyártói típuskód
JPL1
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Teljes hossz:
230 mm
Szín:
fehér
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Test átmérője:
18 mm
Jelölő plomba PP, L=230mm