Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Jelölő plomba PP, L=415mm SX076892 - JPL3

MásolásMásolás
TRACON - Jelölő plomba PP, L=415mm SX076892

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Anyag minősége - polipropilén

  • Szín - fehér

  • Teljes hossz - 415 mm

  • Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374221108

Sonepar cikkszám

SX076892

Gyártói cikkszám

JPL3

Gyártói típuskód

JPL3

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

polipropilén

Szín:

fehér

Teljes hossz:

415 mm

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Test átmérője:

21 mm

Jelölő plomba PP, L=415mm