Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Jelölő sorkapocshoz üres jel TSKA sork-hoz 10mm J10 - J10

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Jelölő sorkapocshoz üres  jel TSKA sork-hoz 10mm J10

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - nincs

  • Kódolási irány - vízszintes

  • Raszterméret - 10 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374119122

Sonepar cikkszám

J10

Gyártói cikkszám

J10

Gyártói típuskód

J10

Felirat:

nincs

Kódolási irány:

vízszintes

Raszterméret:

10 mm

Szín:

fehér

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz üres jel TSKA sork-hoz 10mm