TRACON - Jelölő sorkapocshoz üres jel TSKA sorkapocshoz 5mm 10db/csomag J5 - J5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374119092
Sonepar cikkszám
J5
Gyártói cikkszám
J5
Gyártói típuskód
J5
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz üres jel TSKA sorkapocshoz