TRACON - Jelölő vezetékhez 1,5-4mm2 6-os pattintós J156P - J156P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 0-0 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 0-0 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374114325
Sonepar cikkszám
J156P
Gyártói cikkszám
J156P
Gyártói típuskód
J156P
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
0-0 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
0-0 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
0 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga/fekete
Szélesség:
0 mm
Felirat:
számjegy
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
bepattintható
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 1,5-4mm2 6-os pattintós