TRACON - Jelölő vezetékhez 1,5-4mm2 'o' betű J15O - J15O
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 0-0 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 0-0 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374104302
Sonepar cikkszám
J15O
Gyártói cikkszám
J15O
Gyártói típuskód
J15O
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
0-0 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
0-0 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
0 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga/fekete
Szélesség:
0 mm
Felirat:
betűk
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 1,5-4mm2 "o" betű