TRACON - Jelölőcimke (öntapadós PU)30 db/A5 d=20 mm SN033469
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - tekercsforma
Típus - közepes falú
Fogazás - nélkül
Anyag - műanyag
Érátmérő - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374130035
Sonepar cikkszám
SN033469
Gyártói cikkszám
JC09
Gyártói típuskód
JC09
Kivitel:
tekercsforma
Típus:
közepes falú
Fogazás:
nélkül
Anyag:
műanyag
Érátmérő:
0-0 mm
Kábelátmérő:
0-0 mm
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Szín:
sárga/fekete
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Felirat:
számjegy
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölőcimke (öntapadós PU)30 db/A5 d=20 mm