Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Jelölt, világító nyomókapcsoló, zöld, (fehér I) 1×NO, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC SX077374 - NYK3-P1L

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Jelölt, világító nyomókapcsoló, zöld, (fehér I) 1×NO, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC SX077374

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374204781

Sonepar cikkszám

SX077374

Gyártói cikkszám

NYK3-P1L

Gyártói típuskód

NYK3-P1L

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Nem

Nyílás átmérője:

22 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

230 V

Nyílás szélessége:

22 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

22 mm

Védettség (IP):

IP65

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

alumínium

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

1

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

Jelölt, világító nyomókapcsoló, zöld, (fehér I) 1×NO, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC