Nem visszaküldhető

TRACON - Jelzőizzó 230VAC/DC Ba9s sárga LED IP00 SN010176 - NYGL-ACDC230Y

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Jelzőizzó  230VAC/DC Ba9s sárga LED IP00 SN010176

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - sárga

  • Névleges feszültség Ue - 230-230 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - BA15s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374170437

Sonepar cikkszám

SN010176

Gyártói cikkszám

NYGL-ACDC230Y

Gyártói típuskód

NYGL-ACDC230Y

Lencse színe:

sárga

Névleges feszültség Ue:

230-230 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

BA15s

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

5.9 mm

Védettség (IP):

IP00

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Nyílás szélessége:

5.9 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

5.9 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőizzó 230VAC/DC Ba9s sárga LED