MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Jelzőizzó 24-230V Ba9s sárga LED IP00 NYGLS - NYGLS

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Jelzőizzó  24-230V Ba9s sárga LED IP00 NYGLS

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - kék

  • Névleges feszültség Ue - 110-230 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - BA15s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374135412

Sonepar cikkszám

NYGLS

Gyártói cikkszám

NYGLS

Gyártói típuskód

NYGLS

Lencse színe:

kék

Névleges feszültség Ue:

110-230 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

BA15s

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

5.9 mm

Védettség (IP):

IP00

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Nyílás szélessége:

5.9 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

5.9 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőizzó 24-230V Ba9s sárga LED