TRACON - Jelzőizzó kék LED 24-230V Ba9s IP00 SN032423 - NYGLK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - kék
Névleges feszültség Ue - 110-230 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - BA15s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374135399
Sonepar cikkszám
SN032423
Gyártói cikkszám
NYGLK
Gyártói típuskód
NYGLK
Lencse színe:
kék
Névleges feszültség Ue:
110-230 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
BA15s
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
5.9 mm
Védettség (IP):
IP00
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Nyílás szélessége:
5.9 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
5.9 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőizzó kék LED 24-230V Ba9s