Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Jelzőlámpa 1 mod sárga IP20 SLJL-AC230-S - SLJL-AC230-S

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Jelzőlámpa 1 mod sárga IP20 SLJL-AC230-S

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - sárga

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP20

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374179423

Sonepar cikkszám

SLJL-AC230-S

Gyártói cikkszám

SLJL-AC230-S

Gyártói típuskód

SLJL-AC230-S

Lencse színe:

sárga

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Fényforrás:

LED

Modulszélesség:

1

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0.8 W

Beépítési mélység:

0 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Jelzőfény, sorolható ; Jelzőlámpa 1 mod sárga