TRACON - Jelzőlámpa 1mod zöld IP20 C60-LAM-Z - C60-LAM-Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 250-250 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Lencse formája - négyzetes
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374111263
Sonepar cikkszám
C60-LAM-Z
Gyártói cikkszám
C60-LAM-Z
Gyártói típuskód
C60-LAM-Z
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
250-250 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Lencse formája:
négyzetes
Fényforrással:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Lencse típusa:
lapos / sima
Hálózati feszültség jelenlétét mutató sorolható, modulméretű jelzőlámpák. Felvett teljesítmény: 0,05 W Érintésvédelmi osztály: II. Beköthető vezeték: min. 1 mm2 Szerelés módja: 35×7,5 mm méretű szerelősínre Környezeti hőmérséklet: -25 °C ... +55