TRACON - Jelzőlámpa 22mm 250V müa zöld előtéttel IP42 NYGEV173Z - NYGEV173Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 230-250 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - BA15s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374135214
Sonepar cikkszám
NYGEV173Z
Gyártói cikkszám
NYGEV173Z
Gyártói típuskód
NYGEV173Z
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
230-250 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
BA15s
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP):
IP42
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Nyílás szélessége:
22.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
22.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm 250V müa zöld előtéttel