MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Jelzőlámpa 22mm piros 230-240V beép ellenállással IP42 NYGBV74P - NYGBV74P

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Jelzőlámpa 22mm piros 230-240V beép ellenállással IP42 NYGBV74P

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség Ue - 230-230 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - BA15s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374134859

Sonepar cikkszám

NYGBV74P

Gyártói cikkszám

NYGBV74P

Gyártói típuskód

NYGBV74P

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség Ue:

230-230 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

BA15s

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP42

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Nyílás szélessége:

22.5 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

22.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm piros 230-240V beép ellenállással