Nem visszaküldhető

TRACON - Jelzőlámpa 25mm 230/240V beép transzform sárga IP42 NYLBV855S - NYLBV855S

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Jelzőlámpa 25mm 230/240V beép transzform sárga IP42 NYLBV855S

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - sárga

  • Névleges feszültség Ue - 230-230 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - E10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374135535

Sonepar cikkszám

NYLBV855S

Gyártói cikkszám

NYLBV855S

Gyártói típuskód

NYLBV855S

Lencse színe:

sárga

Névleges feszültség Ue:

230-230 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

E10

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP42

Lencse típusa:

nagy

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás szélessége:

22.5 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

22.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 25mm 230/240V beép transzform sárga