Nem visszaküldhető

TRACON - Jelzőlámpa 25mm 230/240V kék beép transzf.müa IP42 NYLBV856K - NYLBV856K

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Jelzőlámpa 25mm 230/240V kék beép transzf.müa IP42 NYLBV856K

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - kék

  • Névleges feszültség Ue - 230-230 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - E10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374135542

Sonepar cikkszám

NYLBV856K

Gyártói cikkszám

NYLBV856K

Gyártói típuskód

NYLBV856K

Lencse színe:

kék

Névleges feszültség Ue:

230-230 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

E10

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP42

Lencse típusa:

nagy

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás szélessége:

22.5 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

22.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 25mm 230/240V kék beép transzf.müa