TRACON - Jelzőlámpa 25mm 250V izzó nélkül müa kék IP42 NYGEV166K - NYGEV166K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - kék
Névleges feszültség Ue - 230-250 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - BA15s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374135207
Sonepar cikkszám
NYGEV166K
Gyártói cikkszám
NYGEV166K
Gyártói típuskód
NYGEV166K
Lencse színe:
kék
Névleges feszültség Ue:
230-250 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
BA15s
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP):
IP42
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Nyílás szélessége:
22.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
22.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lámpafoglalat-ház vezérlő- és jelzőberendezésekhez ; Jelzőlámpa 25mm 250V izzó nélkül müa kék