TRACON - Jelzőlámpa 25mm 400V beép traszformátorral zöld IP42 NYLBV873Z - NYLBV873Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 400-400 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - E10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374135559
Sonepar cikkszám
NYLBV873Z
Gyártói cikkszám
NYLBV873Z
Gyártói típuskód
NYLBV873Z
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
400-400 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
E10
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP):
IP42
Lencse típusa:
nagy
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás szélessége:
22.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
22.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 25mm 400V beép traszformátorral zöld