Nem visszaküldhető

TRACON - Jelzőlámpa fémalapra szerelt zöld előtéttel 230V IP44 SN034114 - NYGBV73ZT

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Jelzőlámpa fémalapra szerelt zöld előtéttel 230V IP44 SN034114

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 230-230 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - BA15s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374161817

Sonepar cikkszám

SN034114

Gyártói cikkszám

NYGBV73ZT

Gyártói típuskód

NYGBV73ZT

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

230-230 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

BA15s

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP42

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Nyílás szélessége:

22.5 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

22.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa fémalapra szerelt zöld előtéttel 230V IP44