Nem visszaküldhető

TRACON - Jelzőlámpa ledes 16mm kék 400V AC forrasztós IP44 LJL16-BF - LJL16-BF

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Jelzőlámpa ledes 16mm kék 400V AC forrasztós IP44 LJL16-BF

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - kék

  • Névleges feszültség Ue - 400-400 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - BA15s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374132350

Sonepar cikkszám

LJL16-BF

Gyártói cikkszám

LJL16-BF

Gyártói típuskód

LJL16-BF

Lencse színe:

kék

Névleges feszültség Ue:

400-400 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

BA15s

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

16 mm

Védettség (IP):

IP44

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Nyílás szélessége:

16 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

16 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa ledes 16mm kék 400V AC forrasztós