Nem visszaküldhető

TRACON - Jelzőlámpa ledes 22mm sárga 24V AC/DC csavaros köt IP44 LJL22-YC - LJL22-YC

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Jelzőlámpa ledes 22mm sárga 24V AC/DC csavaros köt IP44 LJL22-YC

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - sárga

  • Névleges feszültség Ue - 24-24 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - BA15s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374132770

Sonepar cikkszám

LJL22-YC

Gyártói cikkszám

LJL22-YC

Gyártói típuskód

LJL22-YC

Lencse színe:

sárga

Névleges feszültség Ue:

24-24 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

BA15s

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP44

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Nyílás szélessége:

22 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

22 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa ledes 22mm sárga 24V AC/DC csavaros köt