TRACON - Jelzőlámpa ledes 22mm zöld 230V DC tokozott IP44 LJL22-DC230GT - LJL22-DC230GT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 230-230 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - DC
Foglalat típusa - BA15s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374177870
Sonepar cikkszám
LJL22-DC230GT
Gyártói cikkszám
LJL22-DC230GT
Gyártói típuskód
LJL22-DC230GT
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
230-230 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
DC
Foglalat típusa:
BA15s
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP44
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Nyílás szélessége:
22 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
22 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa ledes 22mm zöld 230V DC tokozott