Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kábel- és csőrögzítő nyith csavarozh sötétszürk d=12mm PA6.6 SN033355 - TKCRZ-12

MásolásMásolás
TRACON - Kábel- és csőrögzítő nyith csavarozh sötétszürk d=12mm PA6.6 SN033355

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 1-12 mm

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Zárt - Igen

  • Anyag minősége - poliamid

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374161480

Sonepar cikkszám

SN033355

Gyártói cikkszám

TKCRZ-12

Gyártói típuskód

TKCRZ-12

Alkalmas csőátmérőhöz:

1-12 mm

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Zárt:

Igen

Anyag minősége:

poliamid

Szín:

szürke

Felület:

egyéb

Max. csőszám:

1

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Kábel- és csőrögzítő nyith csavarozh sötétszürk d=12mm PA6.6