TRACON - Kábel- és csőrögzítő nyith csavarozh sötétszürk d=32mm PA6.6 SN033367 - TKCRZ-32
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas csőátmérőhöz - 1-32 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374161541
Sonepar cikkszám
SN033367
Gyártói cikkszám
TKCRZ-32
Gyártói típuskód
TKCRZ-32
Alkalmas csőátmérőhöz:
1-32 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Kábel- és csőrögzítő nyith csavarozh sötétszürk d=32mm PA6.6