Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kábel- és csőrögzítő nyith csavarozh sötétszürk d=22mm PA6.6 SN033360 - TKCRZ-22

MásolásMásolás
TRACON - Kábel- és csőrögzítő nyith csavarozh sötétszürk d=22mm PA6.6 SN033360

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 1-22 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374161527

Sonepar cikkszám

SN033360

Gyártói cikkszám

TKCRZ-22

Gyártói típuskód

TKCRZ-22

Alkalmas csőátmérőhöz:

1-22 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Kábel- és csőrögzítő nyith csavarozh sötétszürk d=22mm PA6.6