Nem visszaküldhető

TRACON - Kábel- és csőrögzítő tiplivel+csavarral fehér 2×(d=16-18mm) SN033927 - TKCP-16-18/2

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kábel- és csőrögzítő tiplivel+csavarral fehér 2×(d=16-18mm) SN033927

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 16-18 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374161596

Sonepar cikkszám

SN033927

Gyártói cikkszám

TKCP-16-18/2

Gyártói típuskód

TKCP-16-18/2

Alkalmas csőátmérőhöz:

16-18 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Felület:

egyéb

Szín:

fehér

Max. csőszám:

2

Sorolható:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Kábel- és csőrögzítő tiplivel+csavarral fehér 2×(d=16-18mm)