TRACON - Kábel tartó, kék LDPE SN033941 - KT02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérő - 0-0 mm
Alkalmas - kerek kábel
Kábeltípus - egyéb
Szín - kék
Dugós csatlakozó - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374202527
Sonepar cikkszám
SN033941
Gyártói cikkszám
KT02
Gyártói típuskód
KT02
Kábelátmérő:
0-0 mm
Alkalmas:
kerek kábel
Kábeltípus:
egyéb
Szín:
kék
Dugós csatlakozó:
egyéb
Min. belső átmérő:
0 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Kábeltörés-védő ; Kábel tartó, kék LDPE