TRACON - Kábelbevezető nyitott gumi D=7,2mm d=5mm IP44 SN033379 - BV0705
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - nyitott
Kábelbevezetés - kerek
Furatátmérő - 7 mm
Kábelek száma - 1-1
Falvastagsághoz - 1.6-1.8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374187190
Sonepar cikkszám
SN033379
Gyártói cikkszám
BV0705
Gyártói típuskód
BV0705
Kivitel:
nyitott
Kábelbevezetés:
kerek
Furatátmérő:
7 mm
Kábelek száma:
1-1
Falvastagsághoz:
1.6-1.8 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
7
Tömszelence betét:
Nem
Teljes hossz:
0 mm
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Húzásmentesítés:
Nem
Zsugortechnika:
Nem
Menetméret PG:
0
Védettség (IP):
IP44
Vízálló:
Igen
Tűzálló:
Nem
Gáz sűrűség:
Nem
Szögkivitelezés:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
0-90 °C