Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kábelbevezető nyitott gumi D=11mm d=7,8mm IP44 SN033391 - BV1108

MásolásMásolás
TRACON - Kábelbevezető nyitott gumi  D=11mm d=7,8mm IP44 SN033391

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - nyitott

  • Kábelbevezetés - kerek

  • Furatátmérő - 11 mm

  • Kábelek száma - 1-1

  • Falvastagsághoz - 2.9-3.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374187220

Sonepar cikkszám

SN033391

Gyártói cikkszám

BV1108

Gyártói típuskód

BV1108

Kivitel:

nyitott

Kábelbevezetés:

kerek

Furatátmérő:

11 mm

Kábelek száma:

1-1

Falvastagsághoz:

2.9-3.1 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

11

Tömszelence betét:

Nem

Teljes hossz:

0 mm

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Húzásmentesítés:

Nem

Zsugortechnika:

Nem

Menetméret PG:

0

Védettség (IP):

IP44

Vízálló:

Igen

Tűzálló:

Nem

Gáz sűrűség:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

0-90 °C

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz kábelbevezető ; Kábelbevezető nyitott gumi D=11mm d=7,8mm