Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kábelbevezető zárt gumi D=7,2mm d=5mm IP44 SN033382 - BVZ0706

MásolásMásolás
TRACON - Kábelbevezető zárt gumi D=7,2mm d=5mm IP44 SN033382

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - zárt

  • Kábelbevezetés - kerek

  • Furatátmérő - 7 mm

  • Kábelek száma - 0-1

  • Falvastagsághoz - 1.6-1.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374187282

Sonepar cikkszám

SN033382

Gyártói cikkszám

BVZ0706

Gyártói típuskód

BVZ0706

Kivitel:

zárt

Kábelbevezetés:

kerek

Furatátmérő:

7 mm

Kábelek száma:

0-1

Falvastagsághoz:

1.6-1.8 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

7

Tömszelence betét:

Nem

Teljes hossz:

0 mm

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Húzásmentesítés:

Nem

Zsugortechnika:

Nem

Menetméret PG:

0

Védettség (IP):

IP44

Vízálló:

Igen

Tűzálló:

Nem

Gáz sűrűség:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

0-90 °C

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz kábelbevezető ; Kábelbevezető zárt gumi D=7,2mm d=5mm