TRACON - Kábelbilincs 4,5-7mm-es sodronyhoz csavaros U06 - U06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 4.5-7 mm
Kábelátmérő - 0-0 mm
Kábelek száma - 0
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374108102
Sonepar cikkszám
U06
Gyártói cikkszám
U06
Gyártói típuskód
U06
Feszítőhuzal átmérő:
4.5-7 mm
Kábelátmérő:
0-0 mm
Kábelek száma:
0
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Anyag: szorítócsavar – acél, test – temperált öntvény