TRACON - Kábelbilincs U 10-11mm-es sodronyhoz U11 - U11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 10-11 mm
Kábelátmérő - 0-0 mm
Kábelek száma - 0
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374108157
Sonepar cikkszám
U11
Gyártói cikkszám
U11
Gyártói típuskód
U11
Feszítőhuzal átmérő:
10-11 mm
Kábelátmérő:
0-0 mm
Kábelek száma:
0
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Anyag: szorítócsavar – acél, test – temperált öntvény