TRACON - Kábelbilincs U 12-14mm-es sodronyhoz U13 - U13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 12-14 mm
Kábelátmérő - 0-0 mm
Kábelek száma - 0
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374108164
Sonepar cikkszám
U13
Gyártói cikkszám
U13
Gyártói típuskód
U13
Feszítőhuzal átmérő:
12-14 mm
Kábelátmérő:
0-0 mm
Kábelek száma:
0
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Anyag: szorítócsavar – acél, test – temperált öntvény