Nem visszaküldhető

TRACON - Kábelbilincs U 12-14mm-es sodronyhoz U14 - U14

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kábelbilincs U 12-14mm-es  sodronyhoz U14

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszítőhuzal átmérő - 12-14 mm

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Kábelek száma - 0

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374108171

Sonepar cikkszám

U14

Gyártói cikkszám

U14

Gyártói típuskód

U14

Feszítőhuzal átmérő:

12-14 mm

Kábelátmérő:

0-0 mm

Kábelek száma:

0

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Anyag: szorítócsavar – acél, test – temperált öntvény