Nem visszaküldhető

TRACON - Kábelbilincs U 14-16mm-es sodronyhoz U16 - U16

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kábelbilincs U 14-16mm-es  sodronyhoz U16

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszítőhuzal átmérő - 14-16 mm

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Kábelek száma - 0

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374108188

Sonepar cikkszám

U16

Gyártói cikkszám

U16

Gyártói típuskód

U16

Feszítőhuzal átmérő:

14-16 mm

Kábelátmérő:

0-0 mm

Kábelek száma:

0

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Anyag: szorítócsavar – acél, test – temperált öntvény