TRACON - Kábelbilincs U 16-19mm-es sodronyhoz U19 - U19
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 16-19 mm
Kábelátmérő - 0-0 mm
Kábelek száma - 0
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374108195
Sonepar cikkszám
U19
Gyártói cikkszám
U19
Gyártói típuskód
U19
Feszítőhuzal átmérő:
16-19 mm
Kábelátmérő:
0-0 mm
Kábelek száma:
0
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Anyag: szorítócsavar – acél, test – temperált öntvény