TRACON - Kábelbilincs U 19-22mm-es sodronyhoz U22 - U22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 19-22 mm
Kábelátmérő - 0-0 mm
Kábelek száma - 0
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374108201
Sonepar cikkszám
U22
Gyártói cikkszám
U22
Gyártói típuskód
U22
Feszítőhuzal átmérő:
19-22 mm
Kábelátmérő:
0-0 mm
Kábelek száma:
0
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Anyag: szorítócsavar – acél, test – temperált öntvény