TRACON - Kábelbilincs U 22-25mm-es sodronyhoz U25 - U25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 22-25 mm
Kábelátmérő - 0-0 mm
Kábelek száma - 0
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374108218
Sonepar cikkszám
U25
Gyártói cikkszám
U25
Gyártói típuskód
U25
Feszítőhuzal átmérő:
22-25 mm
Kábelátmérő:
0-0 mm
Kábelek száma:
0
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Anyag: szorítócsavar – acél, test – temperált öntvény