TRACON - Kábelbilincs U 3,2-5mm-es sodronyhoz U05 - U05

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kábelbilincs U 3,2-5mm-es  sodronyhoz U05

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszítőhuzal átmérő - 3.2-5 mm

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Kábelek száma - 0

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374108126

Sonepar cikkszám

U05

Gyártói cikkszám

U05

Gyártói típuskód

U05

Feszítőhuzal átmérő:

3.2-5 mm

Kábelátmérő:

0-0 mm

Kábelek száma:

0

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Anyag: szorítócsavar – acél, test – temperált öntvény