TRACON - Kábelbilincs U 6,3-8mm-es sodronyhoz U08 - U08

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kábelbilincs U 6,3-8mm-es  sodronyhoz U08

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszítőhuzal átmérő - 6.3-8 mm

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Kábelek száma - 0

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374108133

Sonepar cikkszám

U08

Gyártói cikkszám

U08

Gyártói típuskód

U08

Feszítőhuzal átmérő:

6.3-8 mm

Kábelátmérő:

0-0 mm

Kábelek száma:

0

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Anyag: szorítócsavar – acél, test – temperált öntvény