TRACON - Kábelbilincs U 9mm-es sodronyhoz U09 - U09
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 8-9 mm
Kábelátmérő - 0-0 mm
Kábelek száma - 0
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374108140
Sonepar cikkszám
U09
Gyártói cikkszám
U09
Gyártói típuskód
U09
Feszítőhuzal átmérő:
8-9 mm
Kábelátmérő:
0-0 mm
Kábelek száma:
0
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Anyag: szorítócsavar – acél, test – temperált öntvény