Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kábeldobos hosszabbító, fémvázzal 4×SCHUKO, 20m, 250V AC, 16 A, 3×1,5mm2, H05VV-F, IP20 SX076897 - KDZ-4/20

MásolásMásolás
TRACON - Kábeldobos hosszabbító, fémvázzal 4×SCHUKO, 20m, 250V AC, 16 A, 3×1,5mm2, H05VV-F, IP20 SX076897

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kábel felszereltség - H05VV-F

  • Érkeresztmetszet - 1.5 mm2

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Erek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374215565

Sonepar cikkszám

SX076897

Gyártói cikkszám

KDZ-4/20

Gyártói típuskód

KDZ-4/20

Ház anyaga:

műanyag

Kábel felszereltség:

H05VV-F

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Erek száma:

3

Kábelhossz:

20 m

Hordozókerettel:

Igen

Biztosítás:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Szín:

zöld

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

4

Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P11 típus:

0

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P17 típus:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P30:

0

Hibaáram-típus:

egyéb

Lámpával:

Nem

Töltőkábellel az e-mobilitáshoz:

Nem

Kábeldobos hosszabbító, fémvázzal 4×SCHUKO, 20m, 250V AC, 16 A, 3×1,5mm2, H05VV-F, IP20