TRACON - Kábeldobos hosszabbító, fémvázzal 4×SCHUKO, 10m, 250V AC, 16 A, 3×1,5mm2, H05VV-F, IP20 SX076895 - KDZ-4/10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kábel felszereltség - H05VV-F
Érkeresztmetszet - 1.5 mm2
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Erek száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374215541
Sonepar cikkszám
SX076895
Gyártói cikkszám
KDZ-4/10
Gyártói típuskód
KDZ-4/10
Ház anyaga:
műanyag
Kábel felszereltség:
H05VV-F
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Erek száma:
3
Kábelhossz:
10 m
Hordozókerettel:
Igen
Biztosítás:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Szín:
zöld
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4
Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P11 típus:
0
Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P17 típus:
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P30:
0
Hibaáram-típus:
egyéb
Lámpával:
Nem
Töltőkábellel az e-mobilitáshoz:
Nem