TRACON - Kábelharisnya önzáró fonott D=16mm SN136010 - OFK16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 16 mm
Szín - fekete
Kötegátmérő - 0-0 mm
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374218764
Sonepar cikkszám
SN136010
Gyártói cikkszám
OFK16
Gyártói típuskód
OFK16
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
16 mm
Szín:
fekete
Kötegátmérő:
0-0 mm
Áttetsző:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-130 °C
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 V2
Forduló szélesség:
1000 mm
Falvastagság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Kábelharisnya önzáró fonott D=16mm