Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kábelharisnya önzáró fonott D=9mm SN136009 - OFK9

MásolásMásolás
TRACON - Kábelharisnya önzáró fonott D=9mm SN136009

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - spirál-tömlő

  • Névleges átmérő - 9 mm

  • Szín - fekete

  • Áttetsző - Nem

  • Üzemi hőmérséklet - -40-130 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374218795

Sonepar cikkszám

SN136009

Gyártói cikkszám

OFK9

Gyártói típuskód

OFK9

Kivitel:

spirál-tömlő

Névleges átmérő:

9 mm

Szín:

fekete

Áttetsző:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-40-130 °C

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Tűzállósági tulajdonságok:

megfelel: UL94 V2

Forduló szélesség:

1000 mm

Anyag:

műanyag

Kábelharisnya önzáró fonott D=9mm